Deze discrete ingangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod gemeenschappelijke ingangs-/uitgangs- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 32 ingangskanalen en wordt geleverd met 48V DC (positief). Dit product voldoet aan de vereisten voor āTCā-behandeling (behandeling voor alle klimaten) en kan werken bij temperaturen tussen 0°C en +60°C/32°F tot 140°F. Modicon X80-modules bieden ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 2440989 MTBF-uren. Deze discrete module heeft een gewicht van 0,137 kg en afmetingen van 32x100x86mm. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenters en energieopwekking. Dit product
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Hoogte
Aantal digitale ingangen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal digitale uitgangen
Type digitale uitgang
Spanningstype voedingsspanning
Breedte
Type ingangsspanning
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Diepte
Toegestane spanning aan uitgang
Uitvoering elektrische aansluiting
Configureerbare digitale ingangen
Ingangsstroom bij signaal 1
Toegestane spanning aan ingang
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Voedingsspanning bij DC
SIL conform IEC 61508
Redundantiemogelijkheid
Type uitgangsspanning
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Configureerbare digitale uitgangen