Deze discrete ingangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod gemeenschappelijke ingangs-/uitgangs- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 16 geĆÆsoleerde ingangskanalen en wordt geleverd met 100 tot 120 V wisselstroom. Dit product voldoet aan de vereisten voor āTCā-behandeling (behandeling voor alle klimaten) en kan werken bij temperaturen tussen 0°C en +60°C/32°F tot 140°F. Modicon X80-modules bieden ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 970000 MTBF-uren. Deze analoge module heeft een gewicht van 0,157kg en afmetingen van 32x131x86mm. Deze module voldoet aan de behoeften van toepassingen in transport, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, stroomopwekking, energieĆ«n en chemicaliĆ«n, en datacen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Ingangsstroom bij signaal 1
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype voedingsspanning
Type ingangsspanning
Breedte
Diepte
Hoogte
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Type uitgangsspanning
Type digitale uitgang
Redundantiemogelijkheid
Configureerbare digitale uitgangen
Toegestane spanning aan uitgang
Uitvoering elektrische aansluiting
SIL conform IEC 61508
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Configureerbare digitale ingangen
Toegestane spanning aan ingang
Performance Level volgens EN ISO 13849-1