Deze veiligheidsdiscrete ingangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod gemeenschappelijke ingangs-/uitgangs- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 16 niet-geïsoleerde inputkanalen en wordt geleverd met 24V DC (positief). Dit veiligheidsproduct kan worden gebruikt in ernstigere omgevingen en kan werken bij een uitgebreid temperatuurbereik, van -25°C tot +60°C/-13°F tot 140°F. Modicon X80-modules bieden één omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Het beschikt over 16 Type 3 ingangen, in twee groepen van 8 niet-geïsoleerde ingangen. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 382097 MTBF-uren. Deze discrete module heeft een gewicht van 0,120kg en afmetingen van 32x131x86mm. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afval
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Aantal digitale ingangen
Ingangsstroom bij signaal 1
Diepte
Aantal digitale uitgangen
Spanningstype voedingsspanning
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Type ingangsspanning
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Breedte
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Type digitale uitgang
Hoogte
Toegestane spanning aan uitgang
Voedingsspanning bij DC
Type uitgangsspanning
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Configureerbare digitale uitgangen
Redundantiemogelijkheid
Toegestane spanning aan ingang
Uitvoering elektrische aansluiting
SIL conform IEC 61508
Configureerbare digitale ingangen