Deze discrete ingangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod gemeenschappelijke ingangs-/uitgangs- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 32 ingangskanalen en wordt geleverd met 24V DC (positief). Dit product voldoet aan de vereisten voor āTCā-behandeling (behandeling voor alle klimaten) en kan werken bij temperaturen tussen 0°C en +60°C/32°F tot 140°F. Modicon X80-modules bieden ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 904985 MTBF-uren. Deze discrete module heeft een gewicht van 0,110kg en afmetingen van 32x100x86mm. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenters en energieopwekking. Dit product is gecertificeerd door CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy en voldoet aan de normen EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 type 1. Deze module is compatibel met Modicon M340, M580 (Local or Remote I/O) PLC's met een 40-wegs connector. Het product moet op het rek worden geĆÆnstalleerd en met 2 schroeven worden bevestigd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Diepte
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Redundantiemogelijkheid
Spanningstype voedingsspanning
Type ingangsspanning
Ingangsstroom bij signaal 1
Hoogte
Breedte
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Type digitale uitgang
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Type uitgangsspanning
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Configureerbare digitale ingangen
Configureerbare digitale uitgangen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Uitvoering elektrische aansluiting
Voedingsspanning bij DC
SIL conform IEC 61508
Toegestane spanning aan uitgang
Toegestane spanning aan ingang