Deze discrete transistor outputmodule maakt deel uit van de Modicon X80 serie, een aanbod gemeenschappelijke input/output- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product heeft 32 geïsoleerde uitgangen en wordt geleverd met 12/24V DC (positief). Dit robuuste product kan worden gebruikt in zwaardere omgevingen en kan worden gebruikt in een uitgebreid temperatuurbereik, van -25°C tot +70°C/-13°F tot 158°F. Modicon X80-modules bieden één omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. De behuizing biedt IP20-bescherming van de elektronica. Deze discrete module heeft een gewicht van 0,110kg en afmetingen van 32x100x86mm. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenters en energieopwekking. Dit pro
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Hoogte
Aantal digitale ingangen
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Aantal digitale uitgangen
Spanningstype voedingsspanning
Breedte
Type digitale uitgang
Configureerbare digitale ingangen
Redundantiemogelijkheid
Diepte
Uitgangsstroom
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Uitvoering elektrische aansluiting
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Voedingsspanning bij DC
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
SIL conform IEC 61508
Configureerbare digitale uitgangen
Toegestane spanning aan uitgang
Type uitgangsspanning