Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal analoge ingangen
Diepte
Aantal analoge uitgangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor LON
Voedingsspanning bij DC
Hoogte
Breedte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Systeemcomponenten
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
IO-Link Master
Ingang, weerstand
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ingangssignaal configureerbaar
Ingang, stroom
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Uitgangssignaal configureerbaar
Uitgang, stroom
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ingang, spanning
Ondersteunt protocol TCP/IP
Configureerbare analoge ingangen
Uitgang, spanning
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ingang, weerstandsthermometer
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Configureerbare analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal HW-interfaces Wireless
Ingang, thermo-element
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Analoge ingangen, resolutie
Geschikt voor railmontage
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Beschermingsgraad (IP)
Frontinbouw mogelijk
Rackmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voedingsspanning bij AC 60Hz
SIL conform IEC 61508