Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Hoogte
Ondersteunt protocol voor LON
Diepte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor KNX
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Frontinbouw mogelijk
Rackmontage mogelijk
Wand-/directmontage mogelijk
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal HW-interfaces Wireless
IO-Link Master
Met potentiaalscheiding
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Aantal HW-interfaces CAN
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Radio standaard GPRS
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Radio standaard LTE
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Radiostandaard WLAN 802.11
Beschermingsgraad (IP)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Voedingsspanning bij DC
SIL conform IEC 61508
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)