Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor LON
Diepte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor ASI
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Hoogte
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Breedte
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Met potentiaalscheiding
Frontinbouw mogelijk
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Rackmontage mogelijk
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal HW-interfaces overige
Wand-/directmontage mogelijk
SIL conform IEC 61508
Geschikt voor railmontage
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Aantal HW-interfaces CAN
Beschermingsgraad (IP)
Aantal HW-interfaces Wireless
Radiostandaard WLAN 802.11
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Radio standaard GPRS
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Voedingsspanning bij DC
IO-Link Master
Radio standaard LTE
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2