Deze tellermodule maakt deel uit van het Modicon Momentum-assortiment, een aanbod van controller en IP20 monoblock I/O's voor gedistribueerde besturingsarchitectuur. Deze hogesnelheidsteller heeft 2 groepen van 3 discrete ingangen en 2 groepen van 2 discrete uitgangen met positieve discrete ingangslogica. Het is een module met een discreet ingangsspanningsbereik van -3V DC tot 30V DC, 24V DC en een discrete uitgangsspanning van 24V. Het is voorzien van 2 verwijderbare aansluitblokken voor elektrische aansluiting. Het weegt 0,21 kg. De belangrijkste toepassing van deze module is infrastructuur en energie, materiaalbehandeling, eenvoudige machinecontrole. Dit product is gecertificeerd door CE, CSA en UL. Het is geschikt voor wandmontage. Momentum is een flexibele, modulaire reeks componenten die eenvoudig kunnen worden gekoppeld en geconfigureerd voor een breed scala aan gedistribueerde I/O- en besturingstoepassingen. Systeem met 4 fundamentele componenten die gemakkelijk in verschillende combinaties kunnen worden samengevoegd tot veelzijdige besturingssystemen of subsystemen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Voedingsspanning bij DC
Diepte
Geschikt voor drukregeling
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Geschikt voor NC
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Geschikt voor SSI
Breedte
Geschikt voor elektronische positionering
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Geschikt voor CNC
Frequentiemeting
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Hoogte
Geschikt voor registratie absolute waarde
Spanningstype voedingsspanning
Geschikt voor fluxregeling
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Geschikt voor fluxmeting
Aantal HW-interfaces USB
Geschikt voor baansturing
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Geschikt voor nok-besturing
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Geschikt voor vliegende zaag
Aantal HW-interfaces Wireless
Geschikt voor multi-asbesturing
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Geschikt voor eenas-regeling
Ondersteunt protocol voor LON
Geschikt voor multi-aspositionering
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Geschikt voor eenas-positionering
Ondersteunt protocol voor KNX
Functieblok automatische reset
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Functieblok bedrijfssoortenselectie
Ondersteunt protocol voor CAN
Functieblok noodstop
Functieblok inschakelvergrendeling
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Functieblok toegangscontrole
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Functieblok toestemtoets
Aantal HW-interfaces parallel
Functieblok tweehandschakeling
Tellen mogelijk
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Systeemcomponenten
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal functies
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Radio standaard GPRS
Geschikt voor railmontage
Aantal interfaces PROFINET
Wegen mogelijk
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Bluetooth-netwerk standaard
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Frontinbouw mogelijk
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Met lasbesturing
Radio standaard UMTS
Hulpcontactblokcontrole functieblok
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Radio standaard GSM
Geschikt voor temperatuurregeling
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
SIL conform IEC 61508
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Wand-/directmontage mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Rackmontage mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Radiostandaard WLAN 802.11
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)