Deze I/O uitbreidingsmodule maakt deel uit van het Modicon M171/M172/M173 gamma, een besturingsaanbod voor HVAC/Pumping-toepassingen. Deze extra I/O module biedt 2 digitale ingangen, 5 configureerbare analoge ingangen, 4 digitale uitgangen en 5 analoge uitgangen. Het heeft ƩƩn poort voor LAN-uitbreidingsbus. Deze module biedt extra I/O aan de M171-controller. DI's zijn open collectors en AI's zijn NTC, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V, 0-1V. DO's zijn SPST of SPDT (2A, 230Vac), AO's zijn open collectoren voor 12V PWM/PPM, 0-10V of 4-20mA. Het is 70,2mm breed, 61,6mm diep, 87mm hoog en weegt 0,385kg. Deze controller is ontworpen voor HVAC-oplossingen. Het is gecertificeerd door CE, CSA, EAC, RCM en CuRus. Ze is compatibel met M171 geoptimaliseerde controllers. Het wordt verkocht in een 1-delig pakket. Hij wordt gemonteerd op 35mm DIN-rail. Modicon M171/M172/M173-controllers zijn ontworpen voor volledige automatiseringsoplossingen voor HVAC- en pompmachines. Het modicon M171/M172/M173-gamma
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Type uitgangsspanning
Aantal analoge ingangen
Breedte
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal digitale uitgangen
Type ingangsspanning
Diepte
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
Hoogte
Uitvoering elektrische aansluiting
Analoge ingang, spanning
Ingangsstroom bij signaal 1
Analoge ingang, stroom
Analoge ingang, weerstand
Analoge ingangen, resolutie
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Analoge ingang, thermo-element
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Analoge uitgang, spanning
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Analoog uitgangssignaal configureerbaar
Analoge uitgangen, resolutie
Analoge uitgang, stroom
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Digitale in-/uitgangen, configureerbaar
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Type digitale uitgang
Spanningstype voedingsspanning
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
SIL conform IEC 61508