Deze I/O uitbreidingsmodule maakt deel uit van het Modicon M171/M172/M173 gamma, een besturingsaanbod voor HVAC/Pumping-toepassingen. Deze extra I/O module biedt 6 digitale ingangen, 3 analoge ingangen, 4 digitale uitgangen en 2 analoge uitgangen. Het heeft ƩƩn poort voor LAN-uitbreidingsbus. Deze module biedt extra I/O aan de M171-controller. DI's zijn spanningsvrij en AI's zijn NTC. DO's zijn 2A, 250Vac), AO's zijn open collectors PWM/PPM. Het is 70,2mm breed, 61,6mm diep, 87mm hoog en weegt 0,385kg. Deze controller is ontworpen voor HVAC-oplossingen. Het is gecertificeerd door CE, CSA, EAC, RCM en CuRus. Ze is compatibel met M171 geoptimaliseerde controllers. Het wordt verkocht in een 1-delig pakket. Hij wordt gemonteerd op 35mm DIN-rail. Modicon M171/M172/M173-controllers zijn ontworpen voor volledige automatiseringsoplossingen voor HVAC- en pompmachines. Het modicon M171/M172/M173-gamma is bedoeld voor OEM's en helpt om de winstgevendheid of de energie-efficiƫntie in HVAC-toepass
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Hoogte
Aantal analoge ingangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal analoge uitgangen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Diepte
Breedte
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Voedingsspanning bij AC 60Hz
SIL conform IEC 61508
Spanningstype voedingsspanning
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij DC
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)