Dit product maakt deel uit van de Modicon M171/M172-serie en biedt I/O-modules voor HVAC-oplossingen. Deze extra I/O-module biedt 4 discrete ingangen met sink of source (positief/negatief) discrete ingangslogica. Het is een module met een discrete ingangsspanning van 24V AC/DC en een analoog uitgangsspanningsbereik van 0V tot 10V. Deze module biedt SPDT-relaisuitgang met onafhankelijke common en 3 SPST-relaisuitgang met dezelfde gemeenschappelijke digitale uitgang. De belangrijkste toepassing van deze module is HVAC en pompoplossing. Voordelen van de Modicon M171/M172: maximaliseer de winstgevendheid en energie-efficiëntie door schaalbare automatisering met de Modicon M171/M172. Logische controllers Modicon M171/M172 en intuïtieve software EcoStruxure Machine Expert - HVAC zijn ontworpen voor maximale winstgevendheid en energie-efficiëntie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Type uitgangsspanning
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Aantal analoge ingangen
Type ingangsspanning
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal digitale uitgangen
Breedte
Diepte
Uitvoering elektrische aansluiting
Hoogte
Ingangsstroom bij signaal 1
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
Analoge ingang, weerstand
Analoge ingang, stroom
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Analoge uitgang, spanning
Analoge ingang, spanning
Analoge ingang, thermo-element
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Analoge ingangen, resolutie
Analoog uitgangssignaal configureerbaar
Spanningstype voedingsspanning
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Analoge uitgang, stroom
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Analoge uitgangen, resolutie
Voedingsspanning bij DC
Digitale in-/uitgangen, configureerbaar
Type digitale uitgang
SIL conform IEC 61508
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Performance Level volgens EN ISO 13849-1