Deze I/O uitbreidingsmodule maakt deel uit van het Modicon M171/M172/M173 gamma, een besturingsaanbod voor HVAC/Pumping-toepassingen. Deze extra I/O module biedt 2 digitale ingangen, 4 analoge ingangen en 6 digitale uitgangen. Het wordt aangesloten via de CAN-uitbreidingsbus van de logische controllers M172 en M173. Ze verhoogt het aantal I/O tot 78 op M173 logische controllers en tot 238 op M172 logische controllers. DI's zijn snelle tellers. De AI's zijn NTC, PT1000, PTC, 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V, hOhm, daOhm, en DI's. DO's zijn SPST 3A met hetzelfde gemeenschappelijke kenmerk. Het is 72mm breed, 59mm diep, 110mm hoog en weegt 0.140kg. Het maakt het mogelijk om het aantal IO's op de HVAC-controllers uit te breiden. Het is gecertificeerd door CE, RCM, EAC, CSA en CURus. De software is compatibel met logische controllers M173 Geoptimaliseerd en M172. Het wordt verkocht in een 1-delig pakket. Hij wordt gemonteerd op 35mm DIN-rail. Modicon M171/M172/M173-controllers zijn ontworpen vo
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Type uitgangsspanning
Diepte
Aantal analoge ingangen
Breedte
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Analoge ingang, stroom
Aantal digitale uitgangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Hoogte
Analoge uitgang, stroom
Type ingangsspanning
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Analoge uitgang, spanning
Ingangsstroom bij signaal 1
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Voedingsspanning bij DC
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
Analoog uitgangssignaal configureerbaar
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Spanningstype voedingsspanning
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Digitale in-/uitgangen, configureerbaar
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Analoge ingang, spanning
Analoge ingang, weerstand
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Analoge ingang, thermo-element
Analoge ingangen, resolutie
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Uitvoering elektrische aansluiting
Type digitale uitgang
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
SIL conform IEC 61508