Deze analoge geïsoleerde ingangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod gemeenschappelijke ingangs-/uitgangs- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 8 ingangskanalen. Dit product voldoet aan de vereisten voor ‘TC’-behandeling (behandeling voor alle klimaten) en kan werken bij temperaturen tussen 0°C en +60°C/32°F tot 140°F. Modicon X80-modules bieden één omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Het is voorzien van 40-wegs connector voor elektrische aansluiting. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 904111 MTBF-uren. Deze analoge module heeft een gewicht van 0,165kg en afmetingen van 32x100x86mm. Deze module voldoet aan de behoeften van toepassingen in transport, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, stroomopwekking, energieën en chemicaliën, en datacenters. Dit product is gecertificeerd door CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy en voldoet aan de normen EN 61000-6-5, EN 61850-3. Deze module is compatibel met Modicon M340, M580 (Local or Remote I/O) PLC's met één 40-wegs connector. Het product moet op het rek worden geïnstalleerd en met 2 schroeven worden bevestigd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitgang, spanning
Diepte
Uitgang, stroom
Ingang, stroom
Hoogte
Breedte
Ingang, spanning
Ingang, weerstand
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ingang, weerstandsthermometer
Ingang, thermo-element
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Ingangssignaal configureerbaar
Opgenomen vermogen
Analoge ingangen, resolutie
Uitvoering elektrische aansluiting
SIL conform IEC 61508
Configureerbare analoge ingangen
Uitgangssignaal configureerbaar
Configureerbare analoge uitgangen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)