Deze uitgangsmodule maakt deel uit van het Modicon Momentum-assortiment, een aanbod van controller en IP20 monoblock I/O's voor gedistribueerde besturingsarchitectuur. Deze discrete AC-uitgangsmodule biedt 2 groepen van 8 uitgangen, 16 discrete uitgangen met triac-type. Het biedt een digitale uitgangsspanning van 120V AC. Er is een isolatie tussen kanalen en bus bij 1780V AC. Hij heeft 16 LED's voor kanaalstatussignalering. De afmetingen zijn 125 mm (breedte) x 47,5 mm (diepte) x 141,5 mm (hoogte). Het weegt 0,284 kg. De belangrijkste toepassing van deze module is infrastructuur en energie, materiaalbehandeling, eenvoudige machinecontrole. Dit product is gecertificeerd door CE, FM Class 1 Division 2, CSA en UL. Het is geschikt voor wandmontage. Momentum is een flexibele, modulaire reeks componenten die eenvoudig kunnen worden gekoppeld en geconfigureerd voor een breed scala aan gedistribueerde I/O- en besturingstoepassingen. Systeem met 4 fundamentele componenten die gemakkelijk in
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal digitale uitgangen
Spanningstype voedingsspanning
Breedte
Redundantiemogelijkheid
Opgenomen vermogen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Hoogte
Uitgangsstroom
Type uitgangsspanning
Diepte
Toegestane spanning aan uitgang
Type digitale uitgang
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Configureerbare digitale uitgangen
Configureerbare digitale ingangen
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
SIL conform IEC 61508
Voedingsspanning bij AC 60Hz