Axioline E-IO-Link/analoge converter voor aansluiting van een analoge sensor, 4 mA ... 20 mA, M12-snelaansluittechniek, haakse uitvoering
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal analoge ingangen
Breedte
Aantal analoge uitgangen
Hoogte
Spanningstype voedingsspanning
Diepte
Ondersteunt protocol voor CAN
Wand-/directmontage mogelijk
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Systeemcomponenten
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ingang, stroom
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
IO-Link Master
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ondersteunt protocol voor ASI
Ingang, weerstand
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Configureerbare analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ingang, weerstandsthermometer
Aantal HW-interfaces Wireless
Ingang, spanning
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Uitgangssignaal configureerbaar
Ingang, thermo-element
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ingangssignaal configureerbaar
Uitgang, stroom
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Analoge ingangen, resolutie
Configureerbare analoge uitgangen
Uitgang, spanning
SIL conform IEC 61508
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Frontinbouw mogelijk
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Rackmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus