Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacte
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal analoge uitgangen
Breedte
Spanningstype voedingsspanning
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Wand-/directmontage mogelijk
Hoogte
Voedingsspanning bij DC
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Diepte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Uitgang, spanning
Aantal HW-interfaces Wireless
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ingang, weerstand
Aantal HW-interfaces overige
Frontinbouw mogelijk
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ingang, stroom
Ingang, spanning
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ingang, thermo-element
Rackmontage mogelijk
Configureerbare analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Analoge uitgangen, resolutie
Uitgang, stroom
Ingang, weerstandsthermometer
Geschikt voor railmontage
SIL conform IEC 61508
IO-Link Master
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Ingangssignaal configureerbaar
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Uitgangssignaal configureerbaar
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Systeemcomponenten
Configureerbare analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work