Digitale gateway voor CANopen-veldbus in de vorm van een XN300 I/O-systeem slice-module zonder voeding, totaal stroomverbruik bij 24 V: 0 mA
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Breedte
Ondersteunt protocol voor LON
Diepte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Hoogte
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Voedingsspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Radiostandaard WLAN 802.11
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Frontinbouw mogelijk
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Rackmontage mogelijk
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Radio standaard GSM
Radio standaard LTE
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
SIL conform IEC 61508
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Met potentiaalscheiding
Aantal HW-interfaces CAN
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Systeemcomponenten
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Radio standaard UMTS
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Wand-/directmontage mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
IO-Link Master
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)