Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Spanningstype voedingsspanning
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Diepte
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor KNX
Hoogte
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Met potentiaalscheiding
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Systeemcomponenten
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Frontinbouw mogelijk
Rackmontage mogelijk
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal HW-interfaces overige
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geschikt voor railmontage
Aantal interfaces PROFINET
Radiostandaard WLAN 802.11
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Wand-/directmontage mogelijk
Aantal HW-interfaces Wireless
Aantal HW-interfaces CAN
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Voedingsspanning bij DC
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Radio standaard LTE
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Radio standaard UMTS
Radio standaard GPRS
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Radio standaard GSM
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
SIL conform IEC 61508
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)