Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Met voedingsmodule
Aantal HW-interfaces USB
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Diepte
Hoogte
Breedte
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Met optische interface
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces parallel
Busdiagnose mogelijk
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces overige
Systeemcomponenten
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor KNX
Met potentiaalscheiding
Geschikt als segmentmodule
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal HW-interfaces Wireless
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Uitvoering elektrische aansluiting
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Bluetooth-netwerk standaard
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Rackmontage mogelijk
Afstandsmodule
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Frontinbouw mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Radio standaard GSM
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Radio standaard GPRS
Radiostandaard WLAN 802.11
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
SIL conform IEC 61508
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)