Elektronisch stuurrelais easy-E4 met voedingsspanning 12V DC, 24V DC of 24V AC. 8 digitale ingangen met 12V DC, 24V DC of 24V AC zijn beschikbaar, waarvan 4 ingangen ook als analoge ingangen gebruikt kunnen worden en 4 ingangen als snelle teller. Het stuurrelais easy-E4 heeft 4 relaisuitgangen voor 12 - 250V AC of 12 - 240V DC. Het stuurrelais is uitgerust met een display, een klok, een geïntegreerde Ethernet-interface en schroefklemmen. Dit stuurrelais easy-E4 kan uitgebreid worden met de digitale in-/uitgangsuitbreidingen van de easyE4 serie. Levering met aangepast gebruikersprogramma is mogelijk via artikel (Y7) -2010781 EASY-COMBINATION.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Uitbreidbaar
Voedingsspanning bij DC
Met display
Aantal analoge ingangen
Diepte
Aantal analoge uitgangen
Met tijdschakelklok
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Hoogte
Breedte
Opgenomen vermogen
Aantal HW-interfaces USB
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Schakelstroom
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces parallel
Met relaisuitgang
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor CAN
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt protocol voor ASI
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
IO-Link Master
Uitbreidingsapparaat
Aantal HW-interfaces Wireless
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Radiostandaard WLAN 802.11
Basisapparaat
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Geschikt voor railmontage
Redundantiemogelijkheid
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Wand-/directmontage mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Radio standaard GPRS
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Frontinbouw mogelijk
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Radio standaard UMTS
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
SIL conform IEC 61508
Rackmontage mogelijk
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Radio standaard GSM
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)