I/O-uitbreiding, Voedingsspanning: DC 12/24 V, 24 V AC, Kan via easyConnect worden gebruikt, inbouwpositie: Verticaal, Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP20, normen en bepalingen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus per UL 61010, CSA C22.2 nr. 61010
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Schakelstroom
Voedingsspanning bij DC
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met display
Opgenomen vermogen
Met tijdschakelklok
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Breedte
Aantal digitale uitgangen
Hoogte
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Diepte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Met relaisuitgang
Aantal HW-interfaces USB
Uitbreidbaar
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces Wireless
Met optische interface
Basisapparaat
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor KNX
Radiostandaard WLAN 802.11
Redundantiemogelijkheid
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Spanningstype voedingsspanning
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Uitbreidingsapparaat
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Radio standaard GSM
Radio standaard GPRS
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Geschikt voor railmontage
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
SIL conform IEC 61508
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Aantal HW-interfaces overige
Frontinbouw mogelijk
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Rackmontage mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Bluetooth-netwerk standaard
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)