Elektronisch stuurrelais easy-E4 met voedingsspanning van 100 tot 240V AC of 100 tot 240V DC. In cULus toepassingen geldt 100 tot 110 V DC tot alle V DC Informatie. 8 digitale ingangen met 100 - 240 V AC of 100 tot 240 V DC zijn beschikbaar. Het stuurrelais easy-E4 heeft 4 relaisuitgangen voor 12 - 250V AC of 12 - 240V DC. Het stuurrelais is uitgerust met een display, een klok, een geĆÆntegreerde Ethernet-interface en schroefklemmen. Dit stuurrelais easy-E4 kan uitgebreid worden met de digitale in-/uitgangsuitbreidingen van de easyE4 serie. Een levering met een eigen programma is mogelijk via catalogusnr. 2010781 EASY-COMBINATIE.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij DC
Met display
Hoogte
Aantal analoge ingangen
Schakelstroom
Aantal HW-interfaces USB
Aantal analoge uitgangen
Opgenomen vermogen
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Breedte
Diepte
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor ASI
Met tijdschakelklok
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor CAN
Uitbreidbaar
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aantal HW-interfaces overige
Redundantiemogelijkheid
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Radio standaard UMTS
Met relaisuitgang
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Spanningstype voedingsspanning
Uitbreidingsapparaat
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Beschermingsgraad (IP)
Wand-/directmontage mogelijk
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Radiostandaard WLAN 802.11
Frontinbouw mogelijk
IO-Link Master
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Rackmontage mogelijk
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Aantal HW-interfaces Wireless
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Basisapparaat
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
SIL conform IEC 61508
Radio standaard GSM
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Radio standaard GPRS