CJ CPU voor 2560 basis I/O (max. 40 units). 0,016 ms/K-basisinstructies, 50K steps programma en 128K words dataopslag, met USB en RS-232 poort.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Geheugenuitbreiding mogelijk
Hoogte
Diepte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Geheugenomvang
Met display
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal relaisuitgangen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Geschikt voor railmontage
Aantal HW-interfaces overige
Model
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
IO-Link Master
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Spanningstype voedingsspanning
Geheugentype
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aantal HW-interfaces USB
Radio standaard GSM
Redundantiemogelijkheid
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces parallel
Max. aantal schakelklokken
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Radiostandaard WLAN 802.11
Aantal interfaces PROFINET
Rackmontage mogelijk
SIL conform IEC 61508
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Bluetooth-netwerk standaard
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voedingsspanning bij DC
Systeemcomponenten
Ondersteunt protocol voor DNP3
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Radio standaard GPRS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces Wireless
Frontinbouw mogelijk
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Ondersteunt protocol voor IEC 60870