Dit product maakt deel uit van de Modicon M241-serie, een aanbod van logische controllers voor veeleisende toepassingen. Deze logic controller biedt 24 discrete, 8 snelle ingangen, 16 transistor, 4 snelle uitgangen met ethernet-PNP transistor uitgang. Het is een Modicon logic controller met een nominale voeding/uitgangsspanning van 24V DC en een uitgangsstroom van 0,5A voor transistor uitgang, 0,1A voor snelle uitgangsstroom met een sink of bron ingangslogica positieve uitgangslogica. Met dit product kunt u op intuïtieve wijze toepassingen bouwen als nooit tevoren dankzij een georganiseerd schermontwerp. Geïntegreerde aansluitingen zijn USB-poort met mini B USB 2.0, niet-geïsoleerde seriële verbinding 1 met RJ45 en RS232/RS485 interface, niet-geïsoleerde seriële verbinding 2 met verwijderbaar schroefklemmenblok en RS485 interface en ethernet met RJ45. Het is een Modicon M241-controller met 8 MB voor programma's, 64 MB voor systeemgeheugen RAM, 128 MB ingebouwd flashgeheugen voor back-ups van gebruikersprogramma's en een SD-kaartgeheugencapaciteit van 16 GB. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 190mm (Breedte) x 95mm (Diepte) x 90mm (Hoogte). Het weegt 0,62 kg. De Modicon M241 logische besturingen zijn ontworpen voor compacte machines met hoge prestaties, waarin snelheids- en positieregeling-functies zijn geïntegreerd. Dit product is gecertificeerd door CE, IACS E10, CSA, RCM en CULus. Het voldoet aan ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 Nr 142, CSA C22.2 Nr 213, EN/IEC 61131-22007, maritieme specificatie (LR, ABS, DNV, GL), UL 1604 en UL 508 normen. Hij ondersteunt de montage op een DIN-rail. Lever indrukwekkende prestaties en vergroot tegelijkertijd uw winstgevendheid met de Modicon M241 door intuïtieve machineprogrammering met EcoStruxure Machine Expert, kant-en-klare toepassingen en functieblokken.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Model
Diepte
Met display
Geheugenomvang
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Aantal relaisuitgangen
Geheugentype
Geschikt voor railmontage
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Spanningstype voedingsspanning
Ondersteunt protocol voor LON
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Geheugenuitbreiding mogelijk
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aantal HW-interfaces USB
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces parallel
Redundantiemogelijkheid
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol TCP/IP
Max. aantal schakelklokken
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor CAN
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal interfaces PROFINET
IO-Link Master
SIL conform IEC 61508
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Radio standaard UMTS
Radio standaard GPRS
Systeemcomponenten
Frontinbouw mogelijk
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor DNP3
Radiostandaard WLAN 802.11
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Rackmontage mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Bluetooth-netwerk standaard
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ondersteunt protocol voor IEC 60870
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Voedingsspanning bij DC
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Radio standaard GSM
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)