Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Diepte
Met display
Model
Aantal analoge ingangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Aantal relaisuitgangen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Geschikt voor railmontage
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol TCP/IP
Geheugenomvang
Aantal HW-interfaces overige
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor KNX
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor ASI
Redundantiemogelijkheid
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aantal HW-interfaces Wireless
Geheugenuitbreiding mogelijk
Radiostandaard WLAN 802.11
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Max. aantal schakelklokken
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Radio standaard GPRS
Systeemcomponenten
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
SIL conform IEC 61508
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor IEC 60870
Radio standaard UMTS
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Frontinbouw mogelijk
Ondersteunt protocol voor DNP3
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Rackmontage mogelijk
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Voedingsspanning bij DC
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Radio standaard GSM
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2