Dit product maakt deel uit van de Modicon M171/M172-serie, een aanbod van programmeerbare controllers voor HVAC-oplossingen. Deze programmeerbare controller biedt 12 discrete ingangen met sink of source (positief/negatief) discrete logica. Het is een module met een digitale ingangsspanning van 24V AC/DC, 2,5mA. Hij biedt 12 configureerbare analoge ingangen per paar en 2 analoge uitgangen van 4mA tot 20mA, ±0V tot ±10V. Hij is voorzien van 3 LED's voor programmeerbare signaalkabels en 1 LED voor voedingssignalering. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 144 mm (breedte) x 60,5 mm (diepte) x 110 mm (hoogte). Het weegt 0,385 kg. De belangrijkste toepassing van deze module is HVAC-regeling. Dit product is gecertificeerd door CE, RCM, EAC, CSA en CURus. Hij voldoet aan de normen IEC 61000-4-2, EN 60068-2-6 Fc, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-5, EN 60730-1 en EN 60730-2-9. Hij is geschikt voor montage op een DIN-rail en paneelmontage met accessoires. Voordelen van de Modicon M171/M172: maximaliseer de winstgevendheid en energie-efficiëntie door schaalbare automatisering met de Modicon M171/M172. Logische controllers Modicon M171/M172 en intuïtieve software EcoStruxure Machine Expert - HVAC zijn ontworpen voor maximale winstgevendheid en energie-efficiëntie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Hoogte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Diepte
Met display
Aantal analoge ingangen
Geheugenomvang
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Aantal relaisuitgangen
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor KNX
Model
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor CAN
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces USB
Aantal interfaces PROFINET
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol TCP/IP
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Geheugenuitbreiding mogelijk
Met optische interface
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Redundantiemogelijkheid
Radiostandaard WLAN 802.11
Systeemcomponenten
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Radio standaard GSM
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Voedingsspanning bij AC 60Hz
SIL conform IEC 61508
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor DNP3
Aantal HW-interfaces Wireless
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Frontinbouw mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Rackmontage mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Radio standaard GPRS
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor IEC 60870
IO-Link Master
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Max. aantal schakelklokken
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij DC
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2