Deze krachtige processormodule maakt deel uit van de Modicon M340-serie, een aanbod van programmeerbare automatiseringscontrollers (PAC's). Hij heeft een hoge geheugencapaciteit van 4096 MB en kan tot 1024 discrete I/O's en 256 analoge I/O's ondersteunen in een multi-rackconfiguratie. Dankzij de geĆÆntegreerde CANopen-poort is de CANopen-communicatie-services geĆÆntegreerd. Het kan zo worden geconfigureerd dat het compatibel is met alle in de handel verkrijgbare CANopen producten van derden. Hij is uitgerust met een 9-wegs SUB-D-connector voor de geĆÆntegreerde CANopen-masterbus. Het stroomverbruik is 90 mA bij 24V DC. Het weegt 0,021 kg. Deze prestatieprocessor maakt CANopen communicatie mogelijk. Deze processor heeft een IP20 beschermingsgraad. Hiervoor is een geheugenkaart nodig (niet bijgeleverd). De module wordt geleverd in 2 verpakkingseenheden. De processor moet naast de voedingsmodule worden geĆÆnstalleerd, en op het hoofdrack in een multi-rack configuratie. Modicon-producten zijn uitermate compatibel en maken een eenvoudige migratie mogelijk. De compacte Modicon M340 biedt flexibiliteit en geĆÆntegreerde functies in een kleine doos.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Breedte
Hoogte
Ondersteunt protocol voor LON
Diepte
Met display
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal digitale uitgangen
Aantal relaisuitgangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Geschikt voor railmontage
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Model
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
Redundantiemogelijkheid
Aantal HW-interfaces parallel
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces overige
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Geheugenomvang
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces USB
Geheugenuitbreiding mogelijk
Ondersteunt protocol TCP/IP
Met optische interface
Geheugentype
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Frontinbouw mogelijk
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor ASI
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor KNX
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Rackmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Radio standaard GSM
Ondersteunt protocol voor CAN
Voedingsspanning bij DC
Max. aantal schakelklokken
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Radiostandaard WLAN 802.11
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Systeemcomponenten
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt protocol voor DNP3
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal HW-interfaces Wireless
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
SIL conform IEC 61508
Ondersteunt protocol voor IEC 60870