Deze processormodule maakt deel uit van de Modicon M340-serie, een aanbod van programmeerbare automatiseringscontrollers (PAC). Hij biedt maximaal 4 rekconfiguraties, 36 toepassingsspecifieke kanalen, 63 CANopen slaves en 11 sleuven. Het is een processormodule met een stroomverbruik van 90 mA bij 24 V gelijkstroom, die werkt met interne voeding. Dit product is robuust, van hoge kwaliteit en is gebaseerd op de nieuwste innovatieve technologie. De communicatie interfaces van de bewerkermodule zijn 2 modules Ethernet en 4 modules van de zoals-Interface. Het wordt geleverd met een geheugenkaart voor de back-up van programma's, constanten, symbolen en gegevens. Het is een IP20-gecertificeerd product. De module heeft 1024 multi-rack, 704 single-rack configuratie discrete I/O processorcapaciteit en 256 multi-rack, 66 single-rack configuratie analoge I/O processorcapaciteit. Het steunt tot 800kbps 0m aan 40m, 0m aan 6m transmissiesnelheid. Het weegt 0,21 kg. Het is geschikt voor procesindustrieën, hernieuwbare energieën, water, cement, productie, infrastructuur en machinetoepassingen. Dit product is gecertificeerd door CE. Hij voldoet aan de normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 en EN 61010-2-201. Deze processormodule is compatibel met Modicon M340 Programmable Logic Controllers (PLC). Het wordt geleverd met geheugenkaart (BMXRMS008MP) back-up van programma's, constanten, symbolen en gegevens, intern RAM 4096kB, interne RAM 256kB gegevens, interne RAM 3584kB programmaconstanten en symbolen. De compacte Modicon M340 biedt flexibiliteit in een kleine doos en geïntegreerde functies. In het hart van het proces biedt het u plug-and-work-oplossingen met apparaten van Schneider Electric en derden.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Breedte
Hoogte
Diepte
Met display
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Model
Aantal digitale ingangen
Geheugentype
Aantal digitale uitgangen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal relaisuitgangen
Geschikt voor railmontage
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor LON
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
Ondersteunt protocol voor KNX
Geheugenomvang
Spanningstype voedingsspanning
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal interfaces PROFINET
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Met optische interface
Aantal HW-interfaces overige
Geheugenuitbreiding mogelijk
Redundantiemogelijkheid
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt protocol voor CAN
Radio standaard UMTS
Frontinbouw mogelijk
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor ASI
IO-Link Master
Rackmontage mogelijk
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Wand-/directmontage mogelijk
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Max. aantal schakelklokken
Voedingsspanning bij DC
Systeemcomponenten
Ondersteunt protocol voor IEC 60870
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Radio standaard GSM
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor DNP3
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
SIL conform IEC 61508