Deze redundante processor maakt deel uit van de Modicon M580-serie, een aanbod van programmeerbare automatiseringscontrollers (PAC) en veiligheid Programmable Logic Controllers (PLC) met ingebouwde Ethernet. Dit product biedt een maximum van 31 externe rackconfiguratie met maximaal 31744 discrete I/O-kanalen en 7936 analoge I/O-kanalen. Het Modicon M580-automatiseringsplatform voldoet aan de āTCā-behandelingsvereisten (behandeling voor alle klimaten) en kan worden gebruikt bij temperaturen variĆ«rend van 0°C tot +60°C/32°F tot 140°F. Deze controller kan hybride fabrikanten helpen betere, meetbare, vroegere ROI te behalen en een rendement tot 100% op hun projectinvesteringen in minder dan drie maanden. Hij is uitgerust met 1 Ethernet-poort voor service, 2 Ethernet-poorten voor ring remote I/O-netwerk (alleen externe IO-racks) en 1 USB-type mini B voor programmeerconsole. Het heeft een geĆÆntegreerde RAM van 64MB voor programma, 4096kb voor gegevens, 10kb voor systeemgeheugen en uitbreidba
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Geheugentype
Hoogte
Diepte
Met display
Model
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal digitale ingangen
Geheugenuitbreiding mogelijk
Aantal digitale uitgangen
Aantal relaisuitgangen
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geheugenomvang
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor KNX
Spanningstype voedingsspanning
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Frontinbouw mogelijk
Systeemcomponenten
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor MODBUS
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Rackmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Redundantiemogelijkheid
Aantal HW-interfaces parallel
Max. aantal schakelklokken
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal HW-interfaces Wireless
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Voedingsspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Radio standaard UMTS
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Radio standaard GSM
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
SIL conform IEC 61508
Radio standaard GPRS
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Ondersteunt protocol voor DNP3
Ondersteunt protocol voor IEC 60870
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)