Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Breedte
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Diepte
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Hoogte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit