Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Hoogte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Diepte
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Breedte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz