Voor het schakelen in centrale compensatiesystemen met 180-voudige transiënte pieken. De condensatoren worden voorgeladen via de voorijlende-hulpcontacten en de gemonteerde draadweerstanden, waardoor de inschakelstroom wordt verminderd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Breedte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Hoogte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC