Voor het schakelen in centrale compensatiesystemen met 180-voudige transiënte pieken. De condensatoren worden voorgeladen via de voorijlende-hulpcontacten en de gemonteerde draadweerstanden, waardoor de inschakelstroom wordt verminderd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Diepte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Breedte
Nom. stuurspanning bij DC
Hoogte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz