Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diepte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Hoogte
Breedte
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen NEMA
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz