Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Diepte
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Hoogte
Breedte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. vermogen NEMA
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz