Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Hoogte
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Type stuurspanning
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen NEMA
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz