Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Breedte
Hoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Diepte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen NEMA
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Type stuurspanning
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz