Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Breedte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. vermogen NEMA
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Diepte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij DC