In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diepte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Hoogte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Type stuurspanning
Nom. vermogen NEMA
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz