In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Hoogte
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Breedte
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz