In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Diepte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen NEMA