In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Breedte
Diepte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. vermogen NEMA
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz