In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Breedte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Diepte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij DC