In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Breedte
Diepte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V