In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diepte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Breedte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Hoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hulpcontacten als maakcontact