In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
TeSys Giga hoge vermogenschakelaar, 3 polen (3 NO) geschikt voor categorie AC-3 toepassingen tot 400A 250kW@440V, uitgerust met 24-48V AC/DC brede band met laag verbruik elektronische spoel, PLC-uitgangsregeling en geïntegreerd met uiterst betrouwbaar 1NO+1NC hulpcontactblok (17V 1mA). Ontworpen voor veeleisende toepassingen met maximale bedrijfssnelheden tot 500 cycli per uur en omgevingen tot 60 °C. Het is gebouwd met een hoge betrouwbaarheid en biedt mechanische duurzaamheid tot 8 miljoen cycli. De diagnose van de Slijtage van het contact (CWD) is een standaardfunctie, Het systeem bewaakt en geeft continu feedback via gezonde en alarmcondities met behulp van een LED-indicator. Externe signalering van slijtagediagnose wordt ingeschakeld met een optionele RWD-module (Remote Wear Diagnosis). Het is mogelijk om de schakelmodule te vervangen (hoofdcontacten), regelmodule verbetert de levensduur van de schakelaar en het onderhoud is mogelijk zonder de hoofdstroomkabels/busbars te verwijderen, dankzij kabelgeheugenaansluitblokken. De aan de voorkant toegankelijke stroomaansluitingen zijn voorzien van bevestiging met bouten en bedieningsaansluitingen van insteekklemmen en eenvoudige en snelle montage. Hij biedt IP2x-bescherming tegen de voorzijde met optionele klemhulzen die voldoen aan IEC 60529 en VDE 0106. Het kan -25°C tot 60°C in bedrijf zijn bij omgevingstemperatuur en rechtstreeks worden gemonteerd op plaat, zonder opheffing tot 3000m hoogte. De contactor kan in drie kwadranten van verticaal vlak worden geïnstalleerd, en de OLR kan direct onder de contactor worden gemonteerd. De afmetingen zijn 290 mm x 140 mm x 226 mm (H x B x D), compact formaat laat paneelruimtebesparing toe. Multi-standaarden gecertificeerd (CB, CCC, cULcs, CE, UKCA-markering) en voldoet aan Green Premium (RoHs/Reach). De unieke QR-code biedt snelle toegang tot volledige productgegevens.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Breedte
Diepte
Hoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. vermogen NEMA
Type stuurspanning