Deze TeSys K contactor is voorzien van 3 polen (3NO) en is geschikt voor motorbesturingstoepassingen tot 9A/690V AC-3 (4kW@400V). En voor niet-inductieve load management-toepassingen tot 20A/690V AC-1. Het is voorzien van een 24V 50/60Hz AC spoel, 1NO ingebouwd hulpcontact en aansluiting via schroefklemmen. Tot aan bedrijfssnelheden tot 600 cycli/uur en omgevingen tot 50°C zijn een hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd. Zeer compact (45mm breedte), geschikt voor DIN-rail montage en schroefbevestiging. Multi-standaard gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) en voorzien van het Green Premium ecolabel (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Breedte
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Diepte
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz