Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Hoogte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Breedte
Nom. stuurspanning bij DC
Diepte
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Type stuurspanning