Magneetschakelaar, AC-1, 22 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, 125 V DC, schroefaansluiting
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij DC
Type stuurspanning